Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0402; gelb; 28÷180mcd; 1x0,5x0,35mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0402; gelb; 28÷180mcd; 1x0,5x0,35mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA
LED; SMD; 0402; gelb; 28÷180mcd; 1x0,5x0,35mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-LTST-C281KSKT
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C281KSKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 0402
Leistung: 75mW
Betriebsspannung: 2...2,4V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 587...597nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 28...180mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 1x0,5x0,35mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.