Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; gelb; 28÷180mcd; 1,6x0,8x0,3mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; gelb; 28÷180mcd; 1,6x0,8x0,3mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA
LED; SMD; 0603; gelb; 28÷180mcd; 1,6x0,8x0,3mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-LTST-C194KSKT
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C194KSKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Leistung: 75mW
Betriebsspannung: 2...2,4V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 587...597nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 28...180mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,3mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.