Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; rot; 7,1÷45mcd; 1,6x0,8x0,35mm; 130°; 1,7÷2,3V; 5mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; rot; 7,1÷45mcd; 1,6x0,8x0,35mm; 130°; 1,7÷2,3V; 5mA
LED; SMD; 0603; rot; 7,1÷45mcd; 1,6x0,8x0,35mm; 130°; 1,7÷2,3V; 5mA
Artikel-Nr.:
     2805-LTST-C193KRKT-5A
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C193KRKT-5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Betriebsspannung: 1,7...2,3V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 631nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 7,1...45mcd
LED Diodenstrom: 5mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,35mm
Front: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.