Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 13,2mm; 0,52"; Anz.Z: 1; rot; 0,8mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 13,2mm; 0,52"; Anz.Z: 1; rot; 0,8mcd
Display: LED; 7-segmentig; 13,2mm; 0,52"; Anz.Z: 1; rot; 0,8mcd
Artikel-Nr.:
     2805-LTS-546AWC
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTS-546AWC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LITEON
Farbe: rot
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,6V
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 657nm
Helligkeit: 0,8mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,52"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 13,2x12,4x7mm
Zeichenanzahl: 1
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.