Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,39"; Anz.Z: 1; blau; 8,4÷26,8mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,39"; Anz.Z: 1; blau; 8,4÷26,8mcd
Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,39"; Anz.Z: 1; blau; 8,4÷26,8mcd
Artikel-Nr.:
     2805-LTS-4817CTB-PR
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTS-4817CTB-PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige blau
7 segment anzeige
Hersteller: LITEON
Farbe: blau
Montage: SMD
Betriebsspannung: 3,3...3,8V
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 10mA
Wellenlänge λd: 470nm
Helligkeit: 8,4...26,8mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,39"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 9,8x16x2,1mm
Zeichenanzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.