Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; grün; 0,9x1,7x0,4mm; 130/170°; 2,6÷3,1V; 5mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; grün; 0,9x1,7x0,4mm; 130/170°; 2,6÷3,1V; 5mA
LED; SMD; 0603; grün; 0,9x1,7x0,4mm; 130/170°; 2,6÷3,1V; 5mA
Artikel-Nr.:
     2805-LTQ39E-Q1OO-25-1
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LT Q39E-Q1OO-25-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led 3,2v
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Betriebsspannung: 2,6...3,1V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 520...540nm
LED Diodenstrom: 5mA
Leuchtwinkel: 130/170°
Abmessungen: 0,9x1,7x0,4mm
Herstellerserie: CHIPLED®
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,52*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 1,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.