Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV-A; 3535; 130°; 500mA; λd: 365nm; 3,8V; SMD; 3,5x3,5x2,15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; UV-A; 3535; 130°; 500mA; λd: 365nm; 3,8V; SMD; 3,5x3,5x2,15mm
LED; UV-A; 3535; 130°; 500mA; λd: 365nm; 3,8V; SMD; 3,5x3,5x2,15mm
Artikel-Nr.:
     2805-LTPL-C034UVH365
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTPL-C034UVH365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 3535
Betriebsspannung: 3,8V
LED-Farbdioden: UV-A
Achtung!: SDie UV-Dioden emittieren Strahlung, die für die Augen und die Haut schädlich ist. Verwende die Schutzausrüstung während der Arbeit damit.
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 365nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 500mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 3,5x3,5x2,15mm
Optische Leistung: 665mW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.