Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 4,8mm; blau; 1900÷5500mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LTL2V3TBS3KS
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL2V3TBS3KS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,8...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 4,8mm
LED-Farbdioden: blau
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...475nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 1900...5500mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,162*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.