Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; blau; 520÷3200mcd; 30°; Front: gewölbt; 3,5÷3,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; blau; 520÷3200mcd; 30°; Front: gewölbt; 3,5÷3,8V
LED; 5mm; blau; 520÷3200mcd; 30°; Front: gewölbt; 3,5÷3,8V
Artikel-Nr.:
     2805-LTL2T3TBK5
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL2T3TBK5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3,5...3,8V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: blau
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 460...475nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 520...3200mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,014*
€ 1,20666
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.