Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3,1mm; bernsteinfarben; 120÷339mcd; 45°; Front: gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LTL1CHKYK
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL1CHKYK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,05...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3,1mm
LED-Farbdioden: bernsteinfarben
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 592nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 120...339mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 45°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,195*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.