Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3,1mm; bernsteinfarben; 8,7÷29mcd; 45°; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LTL-1CHAE
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL-1CHAE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,1...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3,1mm
LED-Farbdioden: bernsteinfarben
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 602nm
Diodenlinse: transparent;bernsteinfarben
Helligkeit: 8,7...29mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 45°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0234*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.