Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; RS485; 52Mbps; DIP8; 4,75÷5,25VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; RS485; 52Mbps; DIP8; 4,75÷5,25VDC
IC: Schnittstelle; Transceiver; RS485; 52Mbps; DIP8; 4,75÷5,25VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LTC485CN8
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC485CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS485
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 52Mbps
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.