Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 14us; SMT; SO8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 14us; SMT; SO8; Tube
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 14us; SMT; SO8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-LTC1843IS8PBF
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC1843IS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren analog devices
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Hysterese: adjustable
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 10mV
Gatterlaufzeit: 14µs
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Tube
Komparator-Art: low-power
Versorgungsspannungsbereich: ± 1...5,5V DC;2...11V DC
Weitere Suchbegriffe: comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.