Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; SO8; ±2,3÷18VDC,4,6÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; SO8; ±2,3÷18VDC,4,6÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; SO8; ±2,3÷18VDC,4,6÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LT1920CS8PBF
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT1920CS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1MHz
Verstärkung: 95dB
Eingangs-Offset-Spannung: 30µV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,2V/μs
Eingangsoffsetstrom: 0,1nA
Eingangsruhestrom: 0,5nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,3...18V DC;4,6...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.