Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 4; CDIP14; ±2÷22VDC,4÷44VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LT1014MJB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LT1014MJB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: CDIP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,2mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,4V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2...22V DC;4...44V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.