Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,2kV; 10Ax2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,2kV; 10Ax2
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,2kV; 10Ax2
Artikel-Nr.:
     2805-LSIC2SD120E20CC
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LSIC2SD120E20CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,2V
Vorwärtsstrom: 10A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 80A
Verlustleistung: 59/118W
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Herstellerserie: LSIC2SD
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 450 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.