Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; -20÷90°C; OUT: SPST-NO; 0,5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -20÷90°C; OUT: SPST-NO; 0,5m Leitung
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -20÷90°C; OUT: SPST-NO; 0,5m Leitung
Artikel-Nr.:
     2805-LS03-1A66-PP-500W
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     LS03-1A66-PP-500W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: MEDER
Betriebstemperatur: -20...90°C
Max. Betriebsspannung: 200V AC;200V DC
Gehäuse-Material: Polypropylen
Anwendung: Wasser;verdünnte Säuren
Betriebsstrom max.: 0,5A
Schaltleistung: 10W
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Anschlüsse: 0,5m Leitung
Sensoreneigenschaften: Sensor für die horizontale Montage
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Herstellerserie: LS03
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 8,82*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 9,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.