Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; -20÷90°C; OUT: SPST-NC; 0,5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -20÷90°C; OUT: SPST-NC; 0,5m Leitung
Sensor: Flüssigkeitsniveau; -20÷90°C; OUT: SPST-NC; 0,5m Leitung
Artikel-Nr.:
     2805-LS02-1B66-PA-500W
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     LS02-1B66-PA-500W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: MEDER
Betriebstemperatur: -20...90°C
Max. Betriebsspannung: 200V AC;200V DC
Gehäuse-Material: Polyamid
Anwendung: Öl;Benzin;Bremsflüssigkeit
Betriebsstrom max.: 0,5A
Schaltleistung: 10W
Ausgangskonfiguration: SPST-NC
Anschlüsse: 0,5m Leitung
Sensoreneigenschaften: Sensor für die vertikale Montage
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Herstellerserie: LS02
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.