Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; rot; 15÷30mlm; 4,5÷9mcd; 3,4x3x2,1mm; 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; rot; 15÷30mlm; 4,5÷9mcd; 3,4x3x2,1mm; 120°
LED; SMD; 3528,PLCC2; rot; 15÷30mlm; 4,5÷9mcd; 3,4x3x2,1mm; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-LS-T67K-J1K2-1
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LS T67K-J1K2-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Betriebsspannung: 1,7...2,2V
LED-Farbdioden: rot
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 624...636nm
Helligkeit: 15...30mlm
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,4x3x2,1mm
Herstellerserie: TOPLED®
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 1,065*
10
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.