Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; PLCC2; rot; 1,21÷3,03lm; 355÷1120mcd; 3,4x3x2,1mm; 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; PLCC2; rot; 1,21÷3,03lm; 355÷1120mcd; 3,4x3x2,1mm; 120°
LED; SMD; PLCC2; rot; 1,21÷3,03lm; 355÷1120mcd; 3,4x3x2,1mm; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-LS-T67F-T2V2-1
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LS T67F-T2V2-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC2
Betriebsspannung: 1,9...2,5V
LED-Farbdioden: rot
Achtung!: nicht für neue Projekte empfohlen
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 627...639nm
Helligkeit: 1,21...3,03lm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,4x3x2,1mm
Herstellerserie: TOPLED®
Front: flach
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0457*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.