Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC4; rot; 1,3÷2lm; 3,4x3x3,8mm; 30°; 1,9÷2,5V; 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC4; rot; 1,3÷2lm; 3,4x3x3,8mm; 30°; 1,9÷2,5V; 50mA
LED; SMD; 3528,PLCC4; rot; 1,3÷2lm; 3,4x3x3,8mm; 30°; 1,9÷2,5V; 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-LS-E63B-BBCB-1-1
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LS E63B-BBCB-1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC4
Betriebsspannung: 1,9...2,5V
Anwendung: Automotive
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 627...639nm
LED Diodenstrom: 50mA
Leuchtwinkel: 30°
Helligkeit: 1,3...2lm
Abmessungen: 3,4x3x3,8mm
Herstellerserie: TOPLED®
Front: gewölbt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,48*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0801*
€ 0,565*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.