Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 15uH; 100mA; 6,555Ω; 20MHz; -40÷85°C; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0402; 15uH; 100mA; 6,555Ω; 20MHz; -40÷85°C; ±20%
Drossel: Draht; SMD; 0402; 15uH; 100mA; 6,555Ω; 20MHz; -40÷85°C; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-LQW15DN150M00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15DN150M00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 6,555Ω
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 0,1A
Induktivität: 15µH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 20MHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,152*
€ 0,966*
1 Tag
6300
10
€ 14,99*
ab € 0,681*
€ 2,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.