Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW15DN150M00D INDUKTIVITÄT, 15UH, UNGESCHIRMT, 0.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263608
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15DN150M00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 100 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Produktpalette: LQW15DN_00
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • Sättigungsstrom (Isat): 100 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.65 mm
  • DC-Widerstand, max.: 6.555 ohm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 1.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, LQW15DN150M00D, 3263608, 326-3608
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,151*
    € 0,969*
    Lager 139
    6290
    10
    € 14,99*
    ab € 0,681*
    € 2,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,197*
    € 1,42443
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.