Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 1,8nH; 460mA; 0,16Ω; Q: 10; 16GHz; ±0,2nH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0402; 1,8nH; 460mA; 0,16Ω; Q: 10; 16GHz; ±0,2nH
Drossel: Draht; SMD; 0402; 1,8nH; 460mA; 0,16Ω; Q: 10; 16GHz; ±0,2nH
Artikel-Nr.:
     2805-LQW15AN1N8C00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN1N8C00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,16Ω
Betriebsstrom: 0,46A
Toleranz: ±0,2nH
Induktivität: 1,8nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 10
Resonanzfrequenz: 16GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6225
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0437*
€ 0,1827*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.