Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW15AN1N8C00D INDUKTIVITÄT, 1.8NH, 16GHZ, 0.46A, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471450
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN1N8C00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW15AN_00
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 460 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.16 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.2nH
  • Eigenresonanzfrequenz: 16 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1.8 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW15AN1N8C00D, 3471450, 347-1450
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0397*
    € 0,167*
    Lager 139
    9735
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0437*
    € 0,1802*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1802*
    € 0,21444
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1655*
    € 0,19695
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1344*
    € 0,15994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1179*
    € 0,1403
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1053*
    € 0,12531
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0929*
    € 0,11055
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0567*
    € 0,06747
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,802* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.