Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 220nH; 250mA; 0,38Ω; 220MHz; ±10%; Q: 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 220nH; 250mA; 0,38Ω; 220MHz; ±10%; Q: 20
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 220nH; 250mA; 0,38Ω; 220MHz; ±10%; Q: 20
Artikel-Nr.:
     2805-LQM21NNR22K10D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM21NNR22K10D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,38Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,25A
Induktivität: 0,22µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 20
Resonanzfrequenz: 220MHz
Herstellerserie: LQM
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,15*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 2,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.