Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQM21N SMD-Mehrschicht-Induktivität, 220 nH 250mA, 0805 (2012M) Gehäuse 2mm / ±10%, 220MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669797
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM21NNR22K10D
EAN/GTIN:
     5059043318837
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 220 nH
Gleichstrom max. = 250mA
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.5mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 380mΩ
Serie = LQM21N
Resonanzfrequenz max. = 220MHz
Betriebstemperatur max. = +85°C

Magnetisch geschirmte Mehrschicht-SMD-Induktivitäten der Serie 0805 LQW21N von Murata. Die magnetisch geschirmten SDM-Induktivitäten der Serie LQM21 wurden mit der Original-Mehrschichtverarbeitungstechnologie und magnetischen Werkstoffen von Murata entwickelt. Die geringe Größe von 2,0 x 1,25 mm ermöglicht eine kompakte Bauweise von elektrischen Geräten.
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 nH
Gleichstrom max.:
250mA
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.5mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
380mΩ
Serie:
LQM21N
Resonanzfrequenz max.:
220MHz
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1669797, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQM21NNR22K10D, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,15*
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 2,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.