Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 1uH; 50mA; 0,4Ω; 107MHz; ±10%; Q: 45; LQM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 1uH; 50mA; 0,4Ω; 107MHz; ±10%; Q: 45; LQM
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 1uH; 50mA; 0,4Ω; 107MHz; ±10%; Q: 45; LQM
Artikel-Nr.:
     2805-LQM21NN1R0K10D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM21NN1R0K10D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1µh
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,4Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 50mA
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 45
Resonanzfrequenz: 107MHz
Herstellerserie: LQM
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.