Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Leistung; schraubbar; 470Ω; 50W; ±5%; 50x75x5,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-LPR50-470R-J
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     LPR50 470R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Hersteller: ARCOL
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Leistung
Leistung: 50W
Widerstand: 470Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 50x75x5,7mm
Ausgänge: Lötverbindung
Herstellerserie: LPR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 7,05*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,84*
€ 7,61*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 9,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.