Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL LPR50 470R J WIDERSTAND, 470R, 50W, BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2925414
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     LPR50 470R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Produktpalette: LPR
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Anschlussdrähte
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Flache Bauweise
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 75 mm
  • Produkthöhe: 5.7 mm
  • Produktlänge: 50 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 470 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, LPR50 470R J, 2925414, 292-5414
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    47
    € 5,95*
    ab € 3,71*
    € 7,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,84*
    € 7,61*
    € 5,90*
    ab € 3,43*
    € 9,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.