Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 4,9mm; Front: gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPR5-1250-3000DP
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     LPR5-1250-3000DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Farbe: transparent
Durchmesser: 4,9mm
Länge: 76,2mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,51*
€ 196,9569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,61*
€ 194,6959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,80*
€ 161,602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,24*
€ 140,7056
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 110,36*
€ 131,3284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,48*
€ 118,3812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.