Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 4,9mm; Front: flach


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPR5-0800-2500FP
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     LPR5-0800-2500FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
Hersteller: BIVAR
Farbe: transparent
Durchmesser: 4,9mm
Länge: 63,5mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, bivar lichtleiter, led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,958* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.