Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 4,9mm; Front: gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPR5-0800-2000DP
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     LPR5-0800-2000DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Farbe: transparent
Durchmesser: 4,9mm
Länge: 50,8mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,58*
€ 187,5202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,81*
€ 184,2239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,89*
€ 153,3791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,29*
€ 132,4351
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 105,67*
€ 125,7473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,07*
€ 114,3233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.