Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 4,9mm; Front: flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LPR5-0800-0700FP
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     LPR5-0800-0700FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
Hersteller: BIVAR
Farbe: transparent
Durchmesser: 4,9mm
Länge: 17,8mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,39*
€ 96,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 93,42*
€ 157,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,86*
€ 187,8534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,75*
€ 186,5325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,99*
€ 158,2581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,23*
€ 132,3637
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 104,42*
€ 124,2598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,42*
€ 111,1698
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.