Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 3,9mm; Front: flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPR4-1250-2500FP
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     LPR4-1250-2500FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Farbe: transparent
Durchmesser: 3,9mm
Länge: 63,5mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,47*
€ 187,3893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,63*
€ 186,3897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,93*
€ 158,1867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,60*
€ 129,234
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 101,95*
€ 121,3205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,40*
€ 111,146
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.