Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 3,9mm; Front: gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPR4-1250-2500DP
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     LPR4-1250-2500DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Farbe: transparent
Durchmesser: 3,9mm
Länge: 63,5mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,87*
€ 185,4853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,76*
€ 180,5944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,05*
€ 151,1895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,66*
€ 130,4954
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 102,88*
€ 122,4272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,52*
€ 110,0988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.