Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 3,9mm; Front: flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPR4-1250-2000FP
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     LPR4-1250-2000FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Farbe: transparent
Durchmesser: 3,9mm
Länge: 50,8mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,62*
€ 186,3778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,24*
€ 184,7356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,61*
€ 157,8059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,29*
€ 128,8651
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 101,66*
€ 120,9754
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,36*
€ 111,0984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.