Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 3,9mm; Front: flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPR4-1000-0700FP
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     LPR4-1000-0700FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Farbe: transparent
Durchmesser: 3,9mm
Länge: 17,8mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,909* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,15*
€ 177,4885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,57*
€ 175,6083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,69*
€ 150,7611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,74*
€ 122,2606
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 98,32*
€ 117,0008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,90*
€ 108,171
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.