Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 3,9mm; Front: flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPR4-0800-1000FP
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     LPR4-0800-1000FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Farbe: transparent
Durchmesser: 3,9mm
Länge: 25,4mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,78*
€ 174,6682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,66*
€ 173,3354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,42*
€ 149,2498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,12*
€ 120,3328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 95,57*
€ 113,7283
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,26*
€ 103,8394
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.