Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 2,92mm; Front: gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPR3-1250-3000DP
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     LPR3-1250-3000DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Farbe: transparent
Durchmesser: 2,92mm
Länge: 76,2mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,69*
€ 176,9411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,08*
€ 175,0252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,22*
€ 150,2018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,26*
€ 121,6894
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 96,70*
€ 115,073
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,37*
€ 105,1603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.