Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 2,92mm; Front: gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPR3-1250-2500DP
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     LPR3-1250-2500DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Farbe: transparent
Durchmesser: 2,92mm
Länge: 63,5mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8831* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,31*
€ 176,4889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,70*
€ 174,573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,87*
€ 149,7853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,96*
€ 121,3324
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 96,42*
€ 114,7398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,31*
€ 105,0889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.