Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 2,92mm; Front: flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LPR3-0800-1000FP
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     LPR3-0800-1000FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
Hersteller: BIVAR
Farbe: transparent
Durchmesser: 2,92mm
Länge: 25,4mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 7,26*
1
€ 8,95*
ab € 4,18*
€ 13,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,856* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 145,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.