Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 100W; 12VDC; 8,33A; 220÷240VAC; IP67; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 100W; 12VDC; 8,33A; 220÷240VAC; IP67; OUT: 1
Netzteil: Impuls; LED; 100W; 12VDC; 8,33A; 220÷240VAC; IP67; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-LPF10012CV
Hersteller:
     Esbe
Herst.-Nr.:
     LPF10012CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: ESPE
Betriebstemperatur: -10...40°C
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 200 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 190x52x37mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 8,33A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Zusatzfunktionen: PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <1W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESPE:
ESPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.