Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: ARM NXP; GPIO,JTAG; 1MBSRAM,4MBFLASH; uC: LPC2294


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: ARM NXP; GPIO,JTAG; 1MBSRAM,4MBFLASH; uC: LPC2294
Entw.Kits: ARM NXP; GPIO,JTAG; 1MBSRAM,4MBFLASH; uC: LPC2294
Artikel-Nr.:
     2805-LPC-H2294
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     LPC-H2294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: USB A;zur Stromversorgung;IDC20;IDC34 x2
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: JTAG;GPIO
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Entwicklungskit-Typ: ARM NXP
Mikrocontroller: LPC2294
Speicher: 4MB FLASH;1MB SRAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.