Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 100kHz; Ch: 4; TSSOP14; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP324MTX/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LP324MTX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TSSOP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 100kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 50mV/μs
Eingangsoffsetstrom: 4nA
Eingangsruhestrom: 20nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...16V DC;3...32V DC
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.