Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 100kHz; Ch: 4; SO14; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP324DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LP324DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 100kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 50mV/μs
Eingangsoffsetstrom: 4nA
Eingangsruhestrom: 20nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...16V DC;3...32V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,684*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.