Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 4; 8us; 3÷30V; SMT; SO14; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 4; 8us; 3÷30V; SMT; SO14; Tube
IC: Komparator; low-power; Cmp: 4; 8us; 3÷30V; SMT; SO14; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-LP2901D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LP2901D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Betriebsspannung: 3...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 4
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Gatterlaufzeit: 8µs
Verpackungs-Art: Tube
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 15nA
Eingangsruhestrom: 40nA
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, ti komparator, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.