Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1,25A; max.200VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1,25A; max.200VDC
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1,25A; max.200VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LP12-1A66-80W
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     LP12-1A66-80W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reedrelais meder
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Äußere Abmessungen: 20,4x5,08x5,8mm
Spulenwiderstand: 950Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: LP
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 155mW
Ansprechzeit: 0,5ms
Freigabezeit: 0,1ms
Schaltspannung: max. 200V DC;max. 200V AC
Kontaktstrom max.: 1,25A
Schaltleistung: 10W
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.