Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz für Stopfbuchse; M16; IP54; Chloropren; Ø: 10mm; H: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatz für Stopfbuchse; M16; IP54; Chloropren; Ø: 10mm; H: 8mm
Einsatz für Stopfbuchse; M16; IP54; Chloropren; Ø: 10mm; H: 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-LP-54113010
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din m16
verschlussschrauben ohne din
Hersteller: LAPP
Dichtheitsklasse: IP54
Durchmesser: 10mm
Höhe: 8mm
Größe: M16
Kabel Zubehör-Typ: Einsatz für Stopfbuchse
Stopfbuchsenausführung: mit metrischem Gewinde
Dichtungsmaterial: Chloropren
Herstellerserie: SKINTOP® DV
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1315*
€ 0,1705*
7 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,134*
€ 0,173*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1396*
€ 0,1786*
2 Tage
98
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,13207*
€ 0,21307*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,153*
€ 0,311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
54113000
ab € 0,10836*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113030
ab € 0,199*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113040
ab € 0,33*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113050
ab € 0,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113060
ab € 1,53*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113070
ab € 3,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113020
ab € 0,17397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.