Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M20; 1,5; IP68; Messing; SKINTOP® MS-M ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung; M20; 1,5; IP68; Messing; SKINTOP® MS-M ATEX
Kabelverschraubung; M20; 1,5; IP68; Messing; SKINTOP® MS-M ATEX
Artikel-Nr.:
     2805-LP-53112720
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -30...90°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Gewindelänge: 8,5mm
Stopfbuchsengewinde: M20
Korpus-Verkleidung: Nickel
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 7...13mm
Schlüsselgröße: 24mm
Eigenschaften des Kabelzubehörs: ATEX Zertifikat vorhanden
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: SKINTOP® MS-M ATEX
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 4,10212*
€ 4,46212*
50
Frei Haus
ab € 7,2728*
€ 7,9228*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,65737*
€ 8,38737*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 9,13*
50
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103020
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.